Strugalno rezilo, s prevleko TiN S35

Št. art.: 838530 S35
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.539 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 3,2 mm
celotna dolžina 48 mm
Material HSS
Tip S35
uporabno desna in leva
za posnemanje Skoraj vsi materiali, le ravni robovi
Prevleka TiN
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 838530 S35
EAN/GTIN 7290003238538
Številka proizvajalca BS3512

Opis

Opomba:

Rezila tipa S se lahko uporabljajo samo z orodji št. 838350; 838400; 838410; 838420; in 838430.