Strugalno rezilo, s prevleko TiN S20

Št. art.: 838530 S20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
3.535 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 3,2 mm
celotna dolžina 48 mm
Material HSS
Tip S20
uporabno desna in leva
za posnemanje Medenina, litina
Prevleka TiN
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 838530 S20
EAN/GTIN 7290003234981
Številka proizvajalca BS2012

Opis

Opomba:

Rezila tipa S se lahko uporabljajo samo z orodji št. 838350; 838400; 838410; 838420; in 838430.