Strugalno rezilo, s prevleko TiN S150

Št. art.: 838530 S150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
562 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 3,2 mm
celotna dolžina 43 mm
Material HSS
Tip S150
uporabno desne
za posnemanje Jeklo, aluminij, umetna masa, ozko rezilo
Prevleka TiN
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 838530 S150
EAN/GTIN 7290003239504
Številka proizvajalca BK3112

Opis

Opomba:

Rezila tipa S se lahko uporabljajo samo z orodji št. 838350; 838400; 838410; 838420; in 838430.