Strugalno rezilo, s prevleko TiN S30

Št. art.: 838530 S30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    5,11 € / kos
  • od 10 kos
    4,26 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
586 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 3,2 mm
celotna dolžina 48 mm
Material HSS
Tip S30
uporabno desne
za posnemanje Jeklo, aluminij, 2 roba v enem delovnem koraku
Prevleka TiN
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 838530 S30
EAN/GTIN 7290005391187
Številka proizvajalca BS3003

Opis

Opomba:

Rezila tipa S se lahko uporabljajo samo z orodji št. 838350; 838400; 838410; 838420; in 838430.