Strugalno rezilo, s prevleko TiN, TiN, Tip: S10

Št. art.: 838530 S10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
27.320 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 3,2 mm
celotna dolžina 43 mm
Material HSS
Tip S10
uporabno desne
za posnemanje Jeklo, aluminij
Prevleka TiN
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 838530 S10
EAN/GTIN 7290003234820
Številka proizvajalca BS1012

Opis

Opomba:

Rezila tipa S se lahko uporabljajo samo z orodji št. 838350; 838400; 838410; 838420; in 838430.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico