{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 30 mm | |
celotna dolžina | 450 mm | |
Dolžina spirale | 400 mm | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | |
Držalo | SDS Plus | |
Število rezil Z | 4 | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 789058 30X450 | |
EAN/GTIN | 4059952532288 | |
Številka proizvajalca | 2608900155 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus »7X« 30X450 mm
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
141,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
74,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 30 | 30 |
celotna dolžina | 450 | 450 |
Držalo | SDS Plus | SDS Plus |
Rezalni material | Karbidna trdina | HM |
Dolžina spirale | 400 | 400 |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | udarno vrtanje |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen | Sveder za kamen |