Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus »7X« 10X215 mm

Št. art.: 789058 10X215
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ × celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: Karbidna trdina
  • Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja: udarno vrtanje
  • Držalo: SDS Plus

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

10 mm
celotna dolžina 215 mm
Dolžina spirale 150 mm
Rezalni material Karbidna trdina
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja udarno vrtanje
Držalo SDS Plus
Število rezil Z 4
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 789058 10X215
EAN/GTIN 4059952531717
Številka proizvajalca 2608900098

Opis

Izvedba:

Nova generacija EXPERT SDS-Plus »7X« z zvarjeno štirirobo glavo v celoti iz karbidne trdine. Oblikovana rezila za zelo zmogljivo vrtanje, dolgo življenjsko dobo in majhno obrabo. Brez zatikanja v armiranem betonu.

Uporaba:

Za vrtanje v beton, naravni kamen in opečnati zid − pri najvišjem udobju vrtanja. Zelo miren tek, idealno za okrogle izvrtine.
Oblika z 2+2 vijačnicoza hitro odvajanje izvrtanega materiala, manjše vibracije in izredno čvrstost. Manj utrudljivo delo in manjša obremenitev stroja.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico