{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 24 mm | |
celotna dolžina | 450 mm | |
Dolžina spirale | 400 mm | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | |
Držalo | SDS Plus | |
Število rezil Z | 4 | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 789058 24X450 | |
EAN/GTIN | 4059952532233 | |
Številka proizvajalca | 2608900150 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus »7X«, ⌀ × celotna dolžina: 24X450mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
112,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
60,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
49,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
celotna dolžina | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Držalo | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Rezalni material | Karbidna trdina | HM | HM |
Dolžina spirale | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | udarno vrtanje | Udarno vrtanje |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen | Sveder za kamen | Sveder za kamen |