{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 20 mm | |
celotna dolžina | 250 mm | |
Dolžina spirale | 200 mm | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | |
Držalo | SDS Plus | |
Število rezil Z | 4 | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 789058 20X250 | |
EAN/GTIN | 4059952532158 | |
Številka proizvajalca | 2608900142 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus »7X« 20X250 mm
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
61,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
34,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 20 | 20 |
celotna dolžina | 250 | 250 |
Držalo | SDS Plus | SDS Plus |
Rezalni material | Karbidna trdina | HM |
Dolžina spirale | 200 | 200 |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | udarno vrtanje |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen | Sveder za kamen |