{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 8 mm | |
celotna dolžina | 210 mm | |
Dolžina spirale | 150 mm | |
Rezalni material | HM | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | |
Držalo | SDS Plus | |
Število rezil Z | 4 | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 789050 8X210 | |
EAN/GTIN | 4002395366804 | |
Številka proizvajalca | 4932352023 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Udarni sveder iz karbidne trdine „MX4“ SDS-plus 8X210 mm
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
13,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
281 kosov na zalogi
9,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
4,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 8 | 8 | 8 |
celotna dolžina | 210 | 210 | 210 |
Držalo | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Dolžina spirale | 150 | 150 | 150 |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | udarno vrtanje | Udarno vrtanje |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen | Sveder za kamen | Sveder za kamen |