{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 10 mm | |
celotna dolžina | 210 mm | |
Dolžina spirale | 150 mm | |
Rezalni material | HM | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | |
Držalo | SDS Plus | |
Število rezil Z | 4 | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 789050 10X210 | |
EAN/GTIN | 4002395366842 | |
Številka proizvajalca | 4932352027 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Udarni sveder iz karbidne trdine „MX4“ SDS-plus 10X210 mm
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi
14,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
406 kosov na zalogi
10,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
5,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 10 | 10 | 10 |
celotna dolžina | 210 | 210 | 210 |
Držalo | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Dolžina spirale | 150 | 150 | 150 |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | udarno vrtanje | Udarno vrtanje |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen | Sveder za kamen | Sveder za kamen |