{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 6 mm | |
Celotna dolžina | 110 mm | |
Delovna dolžina | 50 mm | |
Rezalni material | HM | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | |
Držalo | SDS Plus | |
Število rezil Z | 4 | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 789050 6X110 | |
EAN/GTIN | 4002395368921 | |
Številka proizvajalca | 4932352011 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Udarni sveder iz karbidne trdine „MX4“ SDS-plus, ⌀ × celotna dolžina: 6X110mm
po ponudbi
Na zalogi
253 kosov na zalogi
8,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
363 kosov na zalogi
6,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
163 kosov na zalogi
2,88 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Držalo | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | udarno vrtanje | Udarno vrtanje |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen | Sveder za kamen | Sveder za kamen |