{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 25 mm | |
celotna dolžina | 450 mm | |
Dolžina spirale | 400 mm | |
Rezalni material | HM | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | |
Držalo | SDS Plus | |
Število rezil Z | 4 | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 789050 25X450 | |
EAN/GTIN | 4002395321025 | |
Številka proizvajalca | 4932356509 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Udarni sveder iz karbidne trdine „MX4“ SDS-plus, ⌀ × celotna dolžina: 25X450mm
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
89,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
66,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
52,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
celotna dolžina | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Držalo | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Dolžina spirale | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | udarno vrtanje | Udarno vrtanje |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen | Sveder za kamen | Sveder za kamen |