{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 14 mm | |
celotna dolžina | 210 mm | |
Dolžina spirale | 150 mm | |
Rezalni material | HM | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | |
Držalo | SDS Plus | |
Število rezil Z | 4 | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 789050 14X210 | |
EAN/GTIN | 4002395366941 | |
Številka proizvajalca | 4932352037 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Udarni sveder iz karbidne trdine „MX4“ SDS-plus, ⌀ × celotna dolžina: 14X210mm
po ponudbi
Na zalogi
105 kosov na zalogi
26,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
239 kosov na zalogi
18,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 14 mm | 14 mm |
celotna dolžina | 210 mm | 210 mm |
Držalo | SDS Plus | SDS Plus |
Rezalni material | HM | HM |
Dolžina spirale | 150 mm | 160 mm |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | udarno vrtanje |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen | Sveder za kamen |