Momentni ključ DREMOMETER EL 1″ 750-2000 Nm

Št. art.: 7695410
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1
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
Maksimalni vrtilni moment 2.000 Nm
Serija DREMOMETER
Pogonski 4-kotnik 1 col
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7695410
EAN/GTIN 4002805856918
Številka proizvajalca 7695410
L-število L60160 1438
Proizvajalec GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Uporaba:
Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 750 do 2000 N-m
Pouporaba na skoraj vseh področjih industrijske proizvodnje
Dizajn:
Klasificiran po DIN EN ISO 6789-2:2017, tip II, razred A, vključno z sledljivo potrdilo o preskusu, umerjeno na največje dovoljeno odstopanje +/- 3 % in tako natančnejše od standardno zahtevanih +/- 4 %
1″ kvadratni pogon z blokado sornika DIN 3120 - B 25, ISO 1174
Automatsko sproščanje kratkega hoda z otipnim in zvočnim signalom
Spreprosta skala s stopnjevanjem 50 N-m
Tehnična prednost/funkcija:
Lahka, a robustna (saj je ohišje izdelano iz enega kosa aluminija) in neobčutljiva, zelo prijazna do delavnice
Ni premikov vrednosti in vpliva na natančnost zaradi dvoročnega delovanja ali delovanja zunaj ročaja (kot pri običajnih momentnih ključih).
Tudi kvadratni pogon in vrtilna točka sta na eni osi, kar zagotavlja visoko varnost uporabe, lahko se podaljšata, da se zmanjša delovna obremenitev uporabnika
Izredno majhna obraba zaradi manjše sile vzvodnega mehanizma
Kovana veriga vzvoda iz lastnega kakovostnega kovaškega podjetja
Najvišja natančnost tudi pri intenzivni neprekinjeni uporabi
Dolga življenjska doba in dolga življenjska doba
Priročno upravljanje - hitro in varno zategovanje na navor
Priročna nastavitev zaradi privlačnega, zapiralnega nastavljalnega gumba na ročaju, Enostavna uporaba - hitro in varno zategovanje z navorom
Priročna nastavitev s pomočjo privlačnega nastavitvenega gumba na koncu ročaja
Enojni in dvojni kvadratni pogon za nadzorovano desno ali zategovanje na levi strani

Lastnosti:

  • Razdalja ohišja - kvadratno središče: 30 mm
  • Vrsta pogona/spremembe: Dvojni kvadratni togi
  • kvadratni pogon [metrični]: 25 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 1″
  • Smer zategovanja: Levo in desno
  • Shranjevanje: Karton
  • Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
  • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 750 Nm - 2000 Nm
  • Vrsta momentnega ključa: EL
  • Območje uporabe:
    • Sestavljanje
    • Vzdrževanje in popravila
  • Skupna širina [mm]: 60 mm
  • Skupna višina [mm]: 71 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 932 mm
  • Kalibracijska dolžina [mm]: 2213 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 60,0 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 40 mm
  • Dolžina cevi 1: 925 mm
  • Dolžina pogonske cevi 2: 745 mm
  • Material: Zlitina aluminija
  • Natančnost: +/- 3 %
  • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Varovalka Izhodni kvadrat: Zaklepanje čepov
  • Razdelitev na lestvici [Nm]: 50 Nm
  • Vrsta lestvice: Mono
  • 1000 V izoliran: brez
  • Fiksna nastavitev: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez
  • Ciljne skupine:
    • Industrija
    • Konstrukcijska in gospodarska vozila
    • Vojaška
    • Energetika
    • Mehanska tehnika
    • Uporabna
    • Servisna
    • Nafta in plin

Iz iste serije "DREMOMETER" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico