Opis:
Klasificiran po standardu DIN EN ISO 6789-2:2017, tip II, razred A, vključno s sledljivim preskusnim certifikatom, kalibriran z največjim dovoljenim odstopanjem +/- 3 % in tako natančnejši od +/- 4 %, ki jih zahteva standard
Lahak, vendar robusten (ker je ohišje izdelano iz enega kosa aluminija) in neobčutljiv, zelo prijazen do delavnice
V odvisnosti od uporabe orodja ga je mogoče nastaviti tako spredaj (npr. odprti ključ) kot na strani (npr. obojestranski ključ z ročajem in vtičem). (npr. reverzibilna vrtavka in vtični ključ)
Pravila se uporabljajo samo na sredini ročaja - ne uporabljajte podaljška, sicer se lahko vrednosti premaknejo (razen pri modelu DXZ - tu je bil DREMOMETER kalibriran in nastavljen s podaljškom)
Pravila se uporabljajo samo s pritrdljivimi orodji z enako velikostjo šiva - sicer se lahko vrednosti premaknejo. Upoštevajte merilnik na potrdilu. Uporabljajte samo originalni pribor GEDORE
Velik prerez držala orodja na vretenu prenaša največje navorne momente
Izredno majhna obraba zaradi zmanjšanja sile mehanizma vzvoda
Kovana veriga vzvoda iz lastne kakovostne kovačije
Najvišja natančnost tudi pri intenzivni neprekinjeni uporabi
Dolga življenjska doba in dolga življenjska doba
Priročno upravljanje - hitro in varno privijanje navora
Priročna nastavitev zaradi privlačnega, zapiralnega nastavljalnega gumba na vretenu, nastavitveni gumb na koncu ročaja
S potrdilom o preskusu po standardu DIN EN ISO 6789-2: 2017, ki ga je mogoče slediti nacionalnemu standardu prek lastnega laboratorija DAkkS.
Lastnosti:
- Razdalja ohišje - sredinski pogon [mm]: 18 mm
- Vrsta pogona/spremembe: Konec pogona
- Smer zategovanja: Levo in desno
- Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
- Širina sprejemnika [mm]: 28 mm
- Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 380 lbf ft - 730 lbf ft
- Razpon navora (min./max.) [Nm]: 520 Nm - 1000 Nm
- Vrsta momentnega ključa: DXZ
- Območje uporabe:
- Sestavljanje
- Serijska sestava
- Izdelava
- Vzdrževanje in popravila
- Skupna širina [mm]: 45 mm
- Skupna višina [mm]: 35 mm
- Skupna dolžina [mm]: 1.319 mm
- Dolžina vzvoda na strani pogona [mm]: 57 mm
- Dolžina vzvoda na strani ročaja [mm]: 7,97 mm
- Kalibracijska dolžina [mm]: 1221 mm
- Širina glave 1 [mm]: 45,0 mm
- Višina glave 1 [mm]: 35 mm
- Material: Zlitina aluminija
- Natančnost: +/- 3 %
- Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Varovalka: Zaklepanje čepov
- Delitev lestvice: 10
- Delitev lestvice [lbf ft]: 10 lbf ft
- Razdelitev na lestvici [Nm]: 10 Nm
- Vrsta lestvice: Dvojni
- Velikost šiva [metrična]: 75,0 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Fiksna nastavitev: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez
- Ciljne skupine:
- Avtomobilska industrija
- Industrijska industrija
- Gradbeništvo in trgovina
- Vojaška industrija
- Energija
- Masažni stroji
- Delavnica
- Komunalne storitve
- Železniška industrija
- Kmetijstvo
- Nafta in plin