Ključ za navor DREMOMETER DR A+S 3/4″ 155-760 Nm

Št. art.: 1210912
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Momentni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1210912
    EAN/GTIN 4002805927366
    Številka proizvajalca 1210912
    L-število L60160 3473

    Opis

    Opis:

    Tehnična prednost/funkcija:
    Zaklepanje in varovanje (A+S) izključujeta naključno ali manipulativno nastavitev, s tem pa večjo varnost procesa za uporabnika
    Klasificirano v skladu z DIN EN ISO 6789-2:2017, tip II, razred A, vključno s sledljivim preskusnim certifikatom, umerjeno v skladu z DIN EN ISO 6789-2:2017. Sledljivo potrdilo o preskusu, umerjeno na največje dovoljeno odstopanje +/- 3 % in tako natančnejše od +/- 4 %, ki jih zahteva standard
    Lahka, vendar robustna (ker je ohišje izdelano iz enega kosa aluminija) in neobčutljiva, zelo prijazna do delavnice
    Brez premikov vrednosti ali vpliva na natančnost zaradi dvoročnega dela ali dela zunaj ročaja (kot pri običajnih momentnih ključih).
    Kvadratni pogon in vrtilna točka sta na isti osi, kar zagotavlja visoko stopnjo varnosti pri uporabi,
    Izjemno majhna obraba zaradi zmanjšanja sile vzvodnega mehanizma
    Kovana veriga vzvoda iz lastne kakovostne kovnice
    Najvišja natančnost tudi pri intenzivni neprekinjeni uporabi
    Dolga življenjska doba in dolga življenjska doba
    Prosto upravljanje - hitro in varno zategovanje na navor
    Jedno in dvojno kvadratno gonilo za nadzorovano desno in levo zategovanje. Uporaba:
    Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 6 do 3000 N-m
    Pouporaba na skoraj vseh področjih industrijske proizvodnje
    Dizajn:
    S certifikatom v skladu z DIN EN ISO 6789, sledljivim nacionalnemu standardu prek lastnega laboratorija DAkkS podjetja
    Automatsko sproščanje kratkega hoda z otipnim in zvočnim signalom
    Dvojna skala z ustreznim razdelkom lestvice (glej tabelo)
    Tip B, z otipnim in zvočnim signalom
    Dvojna skala z ustreznim razdelkom lestvice (glej tabelo). Tabela)
    Tipi B, BC, C z gumbom za sprostitev
    Fiksni obrezovalniki za serijsko proizvodnjo, kjer je treba vedno zategniti isto vrednost
    Če je potrebna fiksna tovarniška nastavitev, ob naročilu navedite vrednost N-m (cena na zahtevo).

    Lastnosti:

    • Razdalja ohišja - kvadratno središče: 22,5 mm
    • Vrsta pogona/spremembe: enojni kvadratni togi
    • kvadratni pogon [metrični]: 20 mm
    • Kvadrat pogona [palec]: 3/4″
    • Smer zategovanja: Desno
    • Shranjevanje: Plastična škatla
    • Zasnova: A+S varovalka
    • Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
    • Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 115 lbf ft - 560 lbf ft
    • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 155 Nm - 760 Nm
    • Vrsta momentnega ključa:
      • A+S
      • DR
    • Območje uporabe:
      • Montaža
      • Serijska montaža
      • Fabrikacija
    • Skupna širina [mm]: 45 mm
    • Skupna višina [mm]: 35 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 800 mm
    • Kalibracijska dolžina [mm]: 1290,5 mm
    • Širina glave 1 [mm]: 45,0 mm
    • Višina glave 1 [mm]: 35 mm
    • Dolžina cevi 1: 762 mm
    • Material: Zlitina aluminija
    • Natančnost: +/- 3 %
    • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Varovalka Izhodni kvadrat: Zaklepanje čepov
    • Delitev lestvice: 10
    • Delitev lestvice [lbf ft]: 10 lbf ft
    • Razdelitev na lestvici [Nm]: 10 Nm
    • Vrsta lestvice: Dvojni
    • 1000 V izoliran: brez
    • Fiksna nastavitev: da
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez
    • Ciljne skupine:
      • Avtomobilski sektor
      • Industrijski sektor
      • Gradbeništvo in trgovina
      • Vojaški sektor
      • Tovarniški sektor
      • Železniški sektor
      • Nafta in plin

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico