Ključ za navor DREMOMETER DZ A+S 22Z 140-620 Nm

Št. art.: 1427083
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Momentni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1427083
    EAN/GTIN 4002805925942
    Številka proizvajalca 1427083
    L-število L60160 559

    Opis

    Opis:

    Tehnična prednost/funkcija:
    Zaklepanje in varovanje (A+S) izključujeta naključno ali nepooblaščeno nastavitev, s tem pa večjo varnost procesa za uporabnika
    Klasificirano po standardu DIN EN ISO 6789-2:2017, tip II, razred A, vključno z Umerjeno na največje dovoljeno odstopanje +/- 3 % in tako natančnejše od standardno zahtevanih +/- 4 %
    Lahko, a robustno (saj je ohišje izdelano iz enega kosa aluminija) in neobčutljivo, zelo prijazno do delavnice
    V odvisnosti od uporabe orodja se lahko izvede nastavitev naprej (npr. drsni ključ) in nazaj (npr. ključ). (npr. odprti ključ) ali na stran (npr. obojestranski ključ z ročajem in vtičnico)
    Pravilo se uporablja samo na sredini ročaja - ne uporabljajte podaljška, sicer se lahko vrednosti premaknejo (razen pri modelu DXZ - tu je bil DREMOMETER kalibriran in nastavljen s podaljškom)
    Pravilo se uporablja samo s pritrdljivimi orodji z enakomerno velikostjo šiva - sicer se lahko vrednosti premaknejo. Upoštevajte merilnik na potrdilu. Uporabljajte samo originalni pribor GEDORE
    Velik prečni prerez držala za orodje na vretenu prenaša največje navorne momente
    Izredno majhna obraba zaradi manjše sile mehanizma vzvoda
    Kovana veriga vzvoda iz lastne kakovostne kovačnice
    Najvišja natančnost tudi pri intenzivni neprekinjeni uporabi
    Lahko upravljanje - hitro in varno zategovanje navora
    Priročna nastavitev zaradi privlačnega, zapiralnega nastavitvenega gumba na mehanizmu vzvoda, nastavitveni gumb na koncu ročaja
    S potrdilom o preskusu po standardu DIN EN ISO 6789-2: 2017, ki ga je mogoče slediti nacionalnemu standardu prek lastnega laboratorija DAkkS
    Fiksni nastavek za serijsko proizvodnjo, kjer je treba vedno zategniti isto vrednost
    Če je potrebna fiksna tovarniška nastavitev, ob naročilu navedite vrednost N-m (cena na zahtevo).

    Lastnosti:

    • Razdalja ohišje - sredinski pogon [mm]: 18 mm
    • Vrsta pogona/spremembe: Konec pogona
    • Smer zategovanja: Levo in desno
    • Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
    • Širina sprejemnika [mm]: 22 mm
    • Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 100 lbf ft - 450 lbf ft
    • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 140 Nm - 620 Nm
    • Vrsta momentnega ključa:
      • DZ
      • A+S
    • Območje uporabe:
      • Montaža
      • Serijska montaža
      • Fabrikacija
    • Skupna širina [mm]: 45 mm
    • Skupna višina [mm]: 35 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 834,5 mm
    • Dolžina vzvoda na strani pogona [mm]: 49 mm
    • Dolžina vzvoda na strani ročaja [mm]: 785,5 mm
    • Kalibracijska dolžina [mm]: 768 mm
    • Širina glave 1 [mm]: 45,0 mm
    • Višina glave 1 [mm]: 35 mm
    • Material: Zlitina aluminija
    • Natančnost: +/- 3 %
    • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Varovalka: Zaklepanje čepov
    • Delitev lestvice: 10
    • Delitev lestvice [lbf ft]: 10 lbf ft
    • Razdelitev na lestvici [Nm]: 10 Nm
    • Vrsta lestvice: Dvojni
    • Velikost šiva [metrična]: 45,0 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Fiksna nastavitev: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez
    • Ciljne skupine:
      • Avtomobilski sektor
      • Industrijski sektor
      • Gradbeništvo in trgovina
      • Vojaški sektor
      • Tovarniški sektor
      • Železniški sektor
      • Nafta in plin

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico