Ključ za navor DREMOMETER B-SE A+S 9 x 12 25-120 Nm

Št. art.: 1427091
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Maksimalni vrtilni moment 120 Nm
Serija DREMOMETER
Vpenjalo za natična orodja 9×12 mm
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1427091
EAN/GTIN 4002805927298
Številka proizvajalca 1427091
L-število L60160 5416

Opis

Opis:

Tehnična prednost/funkcija:
Zaklepanje in varovanje (A+S) izključujeta naključno ali manipulativno nastavitev, kar zagotavlja večjo varnost procesa za uporabnika
Klasificirano v skladu z DIN EN ISO 6789-2: 2017, tip II, razred A, kalibriran z največjim dovoljenim odstopanjem +/- 3 % in tako natančnejši od +/- 4 %, ki jih zahteva standard
Lahak, a robusten (saj je ohišje izdelano iz enega kosa aluminija) in neobčutljiv, zelo prijazen do delavnice
Odjemnik za orodje ponuja širok nabor dodatne opreme
V odvisnosti od uporabe orodja je mogoče izvajati nastavitve naprej (npr. vstavni ključ) in nazaj (npr. ključ). Glede na vstavljeno orodje lahko delo opravljate spredaj (npr. odprti vtični ključ) ali ob strani (npr. obojestranski vložek za ključe z ročico in vtičnim ključem)
Pravilo se uporablja samo na sredini ročaja - ne uporabljajte podaljška, sicer se lahko vrednosti premaknejo
Pravilo se uporablja samo z vstavljenim orodjem - sicer se lahko vrednosti premaknejo. Upoštevajte merilnik na potrdilu. Uporabljajte samo originalni pribor GEDORE
Izredno majhna obraba zaradi zmanjšanja sile mehanizma vzvoda
Kovana veriga vzvoda iz lastne kakovostne kovačnice
Najvišja natančnost tudi pri intenzivni neprekinjeni uporabi
Dolga življenjska doba in dolga življenjska doba
Lahko upravljanje - hitro in varno zategovanje navora
Priročna nastavitev zaradi privlačnega, vgrajenega nastavitvenega gumba na koncu držala
S potrdilom o preskusu v skladu z DIN EN ISO 6789-2: 2017, ki ga je mogoče slediti nacionalnemu standardu prek lastnega laboratorija DAkkS
Fiksni nastavek za serijsko proizvodnjo, kjer je treba vedno zategniti isto vrednost
Če je potrebna fiksna tovarniška nastavitev, ob naročilu navedite vrednost N-m (cena na zahtevo).

Lastnosti:

  • Razdalja ohišja - kvadratno središče: 40 mm
  • Pogonska vtičnica, pravokotna: 9 x 12 mm
  • Vrsta pogona/spremembe: Pravokotno držalo
  • Smer zategovanja: Levo in desno
  • Shranjevanje: Plastična škatla
  • Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
  • Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 18 lbf ft - 90 lbf ft
  • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 25 Nm - 120 Nm
  • Vrsta momentnega ključa:
    • B-SE
    • A+S
  • Območje uporabe:
    • Montaža
    • Serijska montaža
    • Fabrikacija
  • Globina vstavljanja 1: 16,0 mm
  • Skupna širina [mm]: 35 mm
  • Skupna višina [mm]: 30 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 484 mm
  • Dolžina vzvoda na strani pogona [mm]: 40 mm
  • Dolžina vzvoda na strani ročaja [mm]: 444 mm
  • Kalibracijska dolžina [mm]: 413,5 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 35,0 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 30 mm
  • Material: Zlitina aluminija
  • Natančnost: +/- 3 %
  • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Varovalka: Zaklepanje čepov
  • Delitev lestvice: 5
  • Delitev lestvice [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Razdelitev na lestvici [Nm]: 5 Nm
  • Vrsta lestvice: Dvojni
  • Velikost šiva [metrična]: 17,5 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Fiksna nastavitev: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez
  • Ciljne skupine:
    • Avtomobilski sektor
    • Industrijski sektor
    • Gradbeništvo in trgovina
    • Vojaški sektor
    • Tovarniški sektor
    • Železniški sektor
    • Nafta in plin

Iz iste serije "DREMOMETER" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico