{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | SUPERCRAFT | |
⌀ glave kladiva | 80 mm | |
Serija | SUPERCRAFT® | |
Dolžina glave z nastavki | 200 mm | |
⌀ udarne površine nastavkov | 80 mm | |
Dolžina ročaja | 800 mm | |
Celotna dolžina | 880 mm | |
Masa | 4,41 kg | |
Material ohišja | Jeklo | |
Za material | Najlon, beli, trdi | |
Material ročaja | Hikorijev les | |
brez odboja | Da | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka | 755400 80/4 | |
EAN/GTIN | 4030618301851 | |
Številka proizvajalca | 3366.081 |