Zakovno kladivo brez odboja 100/7

Št. art.: 755400 100/7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

⌀ glave kladiva (mm)/masa (kg) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca SUPERCRAFT
⌀ glave kladiva 100 mm
Serija SUPERCRAFT®
Dolžina glave z nastavki 210 mm
⌀ udarne površine nastavkov 100 mm
Dolžina ročaja 900 mm
Celotna dolžina 1.000 mm
Masa 7 kg
Material ohišja Jeklo
Za material Najlon, beli, trdi
Material ročaja Hikorijev les
brez odboja Da
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 755400 100/7
EAN/GTIN 4030618301868
Številka proizvajalca 3366.107

Opis

Izvedba:

Močan, jeklen srednji del z zamenljivimi nastavki iz kakovostnega najlona, ki je odporen proti obrabi. Brez odboja zaradi polnila iz jeklenih kroglic. Ročaj iz prvorazrednega hikorija.

Rezervni del:

Nadomestni nastavek iz najlona, glejte art. 754910; nadomestni hikorijev ročaj, glejte art. 755140.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico