Hikorijev ročaj za kladiva 80 mm

Št. art.: 755140 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ glave kladiva (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca SUPERCRAFT
Dolžina ročaja 800 mm
za ⌀ glave 80 mm
Vrsta izdelka roč.

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 755140 80
EAN/GTIN 4030618302032
Številka proizvajalca 3566.081

Opis

Primerno za:

Kladivo brez odboja „Supercraft“ art. 755100, vel. 80 in 100 za kladiva art. 755400.

Obseg dobave:

Od vel. 30+35 s klinom (vel. 25 brez klina).

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Hikorijev ročaj za kladiva  80 mm

Hikorijev ročaj za kladiva 80 mm

po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
23,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
273 kosov na zalogi
9,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Oznaka proizvajalca SUPERCRAFT
Dolžina ročaja 800 mm 400 mm
za ⌀ glave 80 mm
Vrsta izdelka roč. roč.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico