{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporaba klešč za varnostne obroče | Notranji obroč, raven | |
celotna dolžina | 135 mm | |
za notranje varnostne obroče ⌀ | 8 mm - 13 mm | |
⌀ konice | 0,9 mm | |
Standard | DIN 5256 C | |
Oblika | C | |
Oblika čeljusti | ravne | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | črno atramentirane | |
Zamenljiva konica | Ne | |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |
Številka izdelka | 719805 J0 | |
EAN/GTIN | 4045197492630 | |
Številka proizvajalca | 719805 J0 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klešče za varnostne obroče J0
po ponudbi
Na zalogi
572 kosov na zalogi
12,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
260 kosov na zalogi
13,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
129 kosov na zalogi
12,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika čeljusti | ravne | ravne | zakrivljene 45° |
za notranje varnostne obroče ⌀ | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | s prevleko iz umetne mase | s prevleko iz umetne mase |
⌀ konice | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Uporaba klešč za varnostne obroče | Notranji obroč, raven | Notranji obroč, raven | Notranji obroč, zakrivljen |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Posebno jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Zamenljiva konica | Ne | Ne | Ne |