Vodotesni kovček Explorer 5822

Št. art.: 692930 5822
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
  • Značilnosti kovčka: primerno za letalski transport; odporno proti udarcem; nakladalni

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 67
Značilnosti kovčka primerno za letalski transport; odporno proti udarcem; nakladalni
Zunanja dolžina 650 mm
Zunanja širina 510 mm
Zunanja višina 245 mm
Notranja dolžina 580 mm
Notranja širina 440 mm
Notranja višina 220 mm
Prostornina 56,1 l
Število čepov 4
Število stranskih ročajev 2
maksimalna obremenitev 36,7 kg
Masa 8,4 kg
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 692930 5822
EAN/GTIN 8024482008721
Številka proizvajalca 5822.B

Opis

Izvedba:

Izjemno čvrst kovček iz umetne mase, zelo odporne proti udarcem, napolnjen s penasto gumo z luknjami. Zaklepanje z obešanko art. 085830085875. Debele stene zagotavljajo veliko trdnost. Tlačno tesen in kemijsko odporen. Temperaturna obstojnost od −33 °C do 90 °C.
Različice Heavenly Delight s približno 30-odstotno prednostjo teže in večjo trdnostjo v primerjavi s prejšnjimi modeli.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Za zaščito, pakiranje in transport občutljivih delov in naprav.

Opomba:

Številne druge velikosti kovčkov, variante opremljenosti in pribor po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico