Vodotesni kovček Explorer 4216

Št. art.: 692930 4216
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Značilnosti kovčka: primerno za letalski transport; odporno proti udarcem; nakladalni

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 67
Značilnosti kovčka primerno za letalski transport; odporno proti udarcem; nakladalni
Zunanja dolžina 457 mm
Zunanja širina 366 mm
Zunanja višina 183 mm
Notranja dolžina 420 mm
Notranja širina 300 mm
Notranja višina 160 mm
Prostornina 20 l
Število čepov 2
maksimalna obremenitev 22 kg
Masa 3,2 kg
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 692930 4216
EAN/GTIN 8024482185040
Številka proizvajalca 282499

Opis

Izvedba:

Izjemno čvrst kovček iz umetne mase, zelo odporne proti udarcem, napolnjen s penasto gumo z luknjami. Zaklepanje z obešanko art. 085830085875. Debele stene zagotavljajo veliko trdnost. Tlačno tesen in kemijsko odporen. Temperaturna obstojnost od −33 °C do 90 °C.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Za zaščito, pakiranje in transport občutljivih delov in naprav.

Opomba:

Številne druge velikosti kovčkov, variante opremljenosti in pribor po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico