{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Značilnosti kovčka | primerno za letalski transport; odporno proti udarcem; nakladalni | |
Zunanja dolžina | 520 mm | |
Zunanja širina | 435 mm | |
Zunanja višina | 230 mm | |
Notranja dolžina | 480 mm | |
Notranja širina | 370 mm | |
Notranja višina | 205 mm | |
Prostornina | 35,5 l | |
Število čepov | 2 | |
maksimalna obremenitev | 24,7 kg | |
Masa | 4,2 kg | |
Vrsta izdelka | Transportni sistem za orodje |
Številka izdelka | 692930 4820 | |
EAN/GTIN | 8024482008684 | |
Številka proizvajalca | 4820.B |