{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Značilnosti kovčka | primerno za letalski transport; odporno proti udarcem; nakladalni | |
Zunanja dolžina | 457 mm | |
Zunanja širina | 366 mm | |
Zunanja višina | 118 mm | |
Notranja dolžina | 420 mm | |
Notranja širina | 300 mm | |
Notranja višina | 95 mm | |
Prostornina | 12 l | |
Število čepov | 2 | |
maksimalna obremenitev | 15 kg | |
Masa | 2,6 kg | |
Vrsta izdelka | Transportni sistem za orodje |
Številka izdelka | 692930 4209 | |
EAN/GTIN | 8024482185057 | |
Številka proizvajalca | 146364 PREMIUM XLT-68/2F |