{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Značilnosti kovčka | primerno za letalski transport; odporno proti udarcem; nakladalni | |
Zunanja dolžina | 627 mm | |
Zunanja širina | 475 mm | |
Zunanja višina | 292 mm | |
Notranja dolžina | 538 mm | |
Notranja širina | 405 mm | |
Notranja višina | 250 mm | |
Prostornina | 53 l | |
Število čepov | 4 | |
Število stranskih ročajev | 2 | |
Število koles | 2 | |
maksimalna obremenitev | 37,2 kg | |
Masa | 11,3 kg | |
Vrsta izdelka | Transportni sistem za orodje |
Številka izdelka | 692930 5326 | |
EAN/GTIN | 8024482177014 | |
Številka proizvajalca | 5326.B |