Garnitura orodja za elektrikarje, 82-delna brez torbe

Št. art.: 680505
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Napajanje Baterijsko napajanje
    Število vključenih baterij 3
    Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081557 LR3
    Vrsta izdelka Garnitura orodja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 680505
    EAN/GTIN 2050001017710

    Opis

    Uporaba:

    Vsebuje najpomembnejša kakovostna orodja za električne inštalacije.

    Vsebina:

    Garnitura spiralnih svedrov HSS, v kaseti: 1 kos art. 115000 vel. 1–10
    Lesen zložljiv meter STABILA®: 1 kos art. 466005 vel. 2
    Označevalna vrvica z barvo v prahu: po 1 kos art. 467590 vel. 1; art. 467595 vel. R
    Vodna tehtnica iz lahke kovine STABILA®: 1 kos art. 467030 vel. 400
    Ploščata pila DICK, nasek 1, z ročajem: 1 kos art. 510100 vel. 150
    Polokrogla pila DICK, nasek 2, z ročajem: 1 kos art. 513200 vel. 150
    Okrogla pila DICK, nasek 2, z ročajem: 1 kos art. 514200 vel. 150
    Žična ščetka: 1 kos art. 575000, vel. 3
    Univerzalna žaga PUK®: 1 kos, art. 581220
    Garnitura nasadnih ključev, 1/4-colski: 1 kos art. 630168 vel. 6
    (17-delna)
    Ploščati izvijač Wera, VDE izoliran: po 1 kos art. 663100 vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
    1 preizkuševalnik napetosti PB Swiss Tools do 250 V: 1 kos art. 665020 vel. 2,5
    Analogni preizkuševalnik napetosti BENNING: 1 kos art. 473105, vel. analogni
    Torbica priložena: 1 kos art. 473336 vel. B
    Ključ za velikostne vložke, v celoti izoliran po EN 60900 za napetost 1000 V: 1 kos art. 665800 vel. 2–63 A
    Izvijač Wera za profil Phillips, VDE izoliran: po 1 kos art. 668600, vel. 1; 2
    Kombinirane klešče KNIPEX®, VDE-izolirane: 1 kos art. 701700 vel. 160
    Klešče papiga KNIPEX®, VDE-izolirane: 1 kos art. 705740 vel. 250
    Polokrogle klešče z rezilom, VDE izolirane: 1 kos art. 713300 vel. 160
    Stranske ščipalne klešče KNIPEX®, VDE-izolirane: 1 kos art. 725300 vel. 160
    Klešče za snemanje izolacije, VDE izolirane: 1 kos art. 728750 vel. 160
    Nož za snemanje kabelskih plaščev JOKARI®: 1 kos art. 728010 vel. 8–28
    Sekač za kamen, ploščat, RENNSTEIG: 1 kos art. 742500 vel. 250
    Sekač za kamen, koničast, RENNSTEIG: 1 kos art. 742600 vel. 250
    Sekač za kamen za elektrikarje, ploščat, RENNSTEIG: 1 kos art. 743000 vel. 250
    Ključavničarsko kladivo GARANT s hikorijevim ročajem: 1 kos art. 750110 vel. 500
    Macola z ročajem: 1 kos art. 751055 vel. 1
    Škarje za pločevino, ideal, s prenosom: 1 kos art. 766000 vel. 260
    Telefonske škarje: 1 kos art. 769005 vel. 130
    Sveder za kamen iz karbidne trdine Milwaukee®, v škatli iz umetne mase: 1 kos art. 786081 vel. 5 (⌀ 4 – 10 mm)
    Mizarska dleta: 1 kos art. 794800 vel. 16
    Predvleka iz najlona RUNPOTEC®: 1 kos art. 814862 vel. 10
    Šilo: 1 kos art. 831700 vel. 110
    Nož za kable, nepregiben: 1 kos art. 844300
    Izolirni trak, črne barve: 1 kos art. 083654 vel. BLACK
    LED-žepna svetilka: 1 kos art. 081437 vel. BLACK
    Lopatica: 1 kos art. 087650 vel. 50
    Gumijasta posoda za mavec: 1 kos art. 087680 vel. 125
    Vodni čopič: 1 kos art. 087005 vel. 20

    Opomba:

    Orodje ob dobavi ni nameščeno.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico