{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina rezila | 2,5 mm | |
Dolžina rezila | 50 mm | |
celotna dolžina | 125 mm | |
Preizkusno območje | 110 V - 250 V | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Zaponka | Da | |
Vrsta izdelka | preizkuševalnika napetosti |
Številka izdelka | 665020 2,5 | |
EAN/GTIN | 7610733001330 | |
Številka proizvajalca | PB 175.0-50 |