Preizkuševalnik napetosti, posebna kakovost 3,5 mm

Št. art.: 665020 3,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
897 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina rezila (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina rezila 3,5 mm
Dolžina rezila 75 mm
celotna dolžina 175 mm
Preizkusno območje 110 V - 250 V
Pogonski profil Ploščati izvijač
Zaponka Ne
Vrsta izdelka preizkuševalnika napetosti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 665020 3,5
EAN/GTIN 7610733001354
Številka proizvajalca PB 175.1-75

Opis

Izvedba:

Ročaj iz umetne mase z izoliranim steblom in priponko.
Kakovostno steblo, vel. 3,5 brez natične zaponke. Območje preizkušanja 110−250 V.

Opomba:

Ti preizkuševalniki napetosti izpolnjujejo varnostne predpise v skladu z VDE 0680/6. Neonskih žarnic zato ni mogoče zamenjati.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico