{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina rezila | 2,5 mm | |
Dolžina rezila | 55 mm | |
celotna dolžina | 132 mm | |
Preizkusno območje | 150 V - 250 V | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Material ročaja | Umetna masa | |
Zaponka | Da | |
Vrsta izdelka | preizkuševalnika napetosti |
Številka izdelka | 665014 2,5 | |
EAN/GTIN | 3831007678612 |