PrecisionBit za profil Torx®, 1/4 cole C 6,3, Profil Torx®: TX10

Št. art.: 675295 TX10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    2,98 € / kos
  • od 10 kos
    2,48 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.468 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Vijačni nastavki PrecisionBits
Profil Torx® TX10
celotna dolžina 25 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675295 TX10
EAN/GTIN 7610733211500
Številka proizvajalca C6.400/10

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom oz. za vpenjanje v spojna držala art. 675000675050.
Izrazita elastičnost in žilavost pri visoki trdoti za dolgo življenjsko dobo. Zelo precizno izdelane konice za natančno prileganje v glavo vijaka in proti izrivanju nastavka iz glave vijaka. Nano naplastitev je sočasno barvna koda in estetska zaščita proti rjavenju.

Uporaba:

Za vijake s profilom Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Posebno jeklo z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


PrecisionBit za profil Torx®, 1/4 cole C 6,3, Profil Torx®: TX10

PrecisionBit za profil Torx®, 1/4 cole C 6,3, Profil Torx®: TX10

po ponudbi
Na zalogi
1.468 kosov na zalogi
od 1  Kosov
2,98 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
2,48 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
58,80 €
15,00 €
(0,15 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.086 kosov na zalogi
od 1  Kosov
1,12 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
0,93 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski profil Izvijač Torx® Izvijač Torx® Izvijač Torx®
celotna dolžina 25 mm 25 mm 25 mm
Profil Torx® TX10 TX10 TX10
Vrsta izdelka Vijačni nastavek Vijačni nastavek Vijačni nastavek

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico