Garnitura nastavkov PrecisionBit 11-delna

Št. art.: 675635
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Vijačni nastavki PrecisionBits
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Ploščati izvijač; Izvijač Torx®
Število delov 11
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675635
EAN/GTIN 7610733211715
Številka proizvajalca C6.1969

Opis

Vsebina:

Vijačni nastavki E 6,3 (1/4-colski), sortirano

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Phillips: Art. 675281, po 1 kos vel. 1/25; 2/25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv: Art. 675285, po 1 kos vel. 1/25; 2/25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx®: Art. 675295, po 1 kos vel. TX10; TX15; TX20; TX25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za ploščati profil: Art. 675300, po 1 kos vel. 4; 5,5
Držaj spojke: 1 kos