PrecisionBit za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3 2/25 mm

Št. art.: 675281 2/25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
2.251 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze/celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Vijačni nastavki PrecisionBits
Norm DIN ISO 1173
Velikost križne zareze 2
celotna dolžina 25 mm
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675281 2/25
EAN/GTIN 7610733211319
Številka proizvajalca C6.190/2

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom oz. za vpenjanje v spojna držala art. 675000675050.
Izrazita elastičnost in žilavost pri visoki trdoti za dolgo življenjsko dobo. Zelo precizno izdelane konice za natančno prileganje v glavo vijaka in proti izrivanju nastavka iz glave vijaka. Nano naplastitev je sočasno barvna koda in estetska zaščita proti rjavenju.

Uporaba:

Za vijake s križno zarezo Phillips po DIN 3128 oz. DIN ISO 2351-2.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Posebno jeklo z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


PrecisionBit za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3  2/25 mm

PrecisionBit za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3 2/25 mm

po ponudbi
Na zalogi
2.251 kosov na zalogi
2,11 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.486 kosov na zalogi
od 1  Kosov
1,08 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
0,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips Izvijač za profil Phillips
celotna dolžina 25 25
Oznaka proizvajalca Vijačni nastavki PrecisionBits
Velikost križne zareze 2 2
Norm DIN ISO 1173 DIN ISO 1173
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3 C 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek Vijačni nastavek

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico