Magazin „Insider“ za 1/4-colske vijačne nastavke z magnetom 15 mm

Št. art.: 676661 15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
183 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina rezila (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Vpenjalo za vijačne nastavke: D 6,3

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca Insider
    Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3
    Pogonski profil Izvijač TORX® z izvrtino; Ploščati izvijač; Izvijač Torx®
    celotna dolžina 120 mm
    vrtljiva kapa Ne
    z ročajem z ragljo Ne
    s teleskopskim steblom Ne
    vklj. z vijačnimi nastavki Da
    vgrajen magazin za vijačne nastavke Da
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 676661 15
    EAN/GTIN 7610733286171
    Številka proizvajalca 6464.RED

    Opis

    Izvedba:

    Ročaj „Multicraft“ z drsnim magazinom in končno zaporo vključno z vijačnimi nastavki C 6,3. Vpenjalo z močnim trajnim magnetom.
    Ročaj „Insider“ in drsni magazin s končnim zaklepom. Vpenjalo z močnim trajnim magnetom.

    Primerno za:

    1/4-colski vijačni nastavki z držalom C 6,3.

    Vsebina:

    Po 1 bit:
    za režo št. 675300 Gr. 4; 5,5; 6.
    za profil Phillips št. 675281 vel. 1/25; 2/25.
    za notranji TORX® št. 675295 vel. TX10; TX15; TX20.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico