{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Vijačni nastavki PrecisionBits | |
Profil Torx® | TX15/200 | |
celotna dolžina | 25 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | C 6,3 | |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek |
Številka izdelka | 675295 TX15 | |
EAN/GTIN | 7610733211517 | |
Številka proizvajalca | C6.400/15 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
PrecisionBit za profil Torx®, 1/4 cole C 6,3, Profil Torx®: TX15
po ponudbi
Na zalogi
1.041 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,98 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
106 kosov na zalogi
58,80 €
|
po ponudbi
Na zalogi
1.094 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
0,93 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
celotna dolžina | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Profil Torx® | TX15/200 | TX15 | TX15 |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek | Vijačni nastavek | Vijačni nastavek |