{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | Insider Pro Ratchet | |
Dolžina rezila | 100 mm | |
Vpenjalo za vijačne nastavke | D 6,3 | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač; Izvijač TORX® z izvrtino; Izvijač Pozidriv; Izvijač za notranji 6-kotnik; Izvijač Torx® | |
celotna dolžina | 228 mm | |
Povratni zasuk | 15 stopinj | |
vrtljiva kapa | Ne | |
Preklop za levi/desni tek | Da | |
z ročajem z ragljo | Da | |
s teleskopskim steblom | Ne | |
vklj. z vijačnimi nastavki | Da | |
vgrajen magazin za vijačne nastavke | Da | |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek |
Številka izdelka | 676665 100 | |
EAN/GTIN | 7610733245147 | |
Številka proizvajalca | 6510.R-100 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ročaj z ragljo „Insider Pro Ratchet“ za 1/4-colske vijačne nastavke z magnetom 100 mm
po ponudbi
Na zalogi
259 kosov na zalogi
79,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
952 kosov na zalogi
17,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
20,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vpenjalo za vijačne nastavke | D 6,3 | D 6,3 | D 6,3 |
celotna dolžina | 228 | 205 | 175 |
Oznaka proizvajalca | Insider Pro Ratchet | ||
Dolžina rezila | 100 | 100 | 100 |
vklj. z vijačnimi nastavki | Da | ||
z ročajem z ragljo | Da | ||
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek | Vijačni nastavek | Vijačni nastavek |