{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 889/4/1 K | |
6-kotno držalo | 6,3 mm | |
celotna dolžina | 52 mm | |
Zunanji 6-kotnik | D 6,3 (1/4 cole) | |
Pogon na strani stroja | E 6,3 (1/4 cole) | |
primerno za stroje | Da | |
Vrsta izdelka | Držalo za vijačne nastavke |
Številka izdelka | 675020 6,3K | |
EAN/GTIN | 4013288095626 | |
Številka proizvajalca | 05052502001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Držalo z magnetom / hitro spojko, 6-kotno držalo: 6,3K
po ponudbi
Na zalogi
155 kosov na zalogi
19,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
321 kosov na zalogi
17,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
826 kosov na zalogi
8,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogon na strani stroja | E 6,3 (1/4 cole) | E 6,3 (1/4 cole) | E 6,3 (1/4 cole) |
celotna dolžina | 52 mm | 50 mm | 60 mm |
primerno za stroje | Da | Da | Da |
Zunanji 6-kotnik | D 6,3 (1/4 cole) | D 6,3 (1/4 cole) | D 6,3 (1/4 cole) |
Vrsta izdelka | Držalo za vijačne nastavke | Držalo za vijačne nastavke | Držalo za vijačne nastavke |