Držalo z magnetom / hitro spojko 6,3R

Št. art.: 675020 6,3R
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
165 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 887/4 RR
6-kotno držalo 6,3 mm
celotna dolžina 57 mm
Zunanji 6-kotnik D 6,3 (1/4 cole)
Pogon na strani stroja E 6,3 (1/4 cole)
primerno za stroje Da
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675020 6,3R
EAN/GTIN 4013288104045
Številka proizvajalca 05052490001

Opis

Izvedba:

Dvodelni sistem, kar pomeni, da sta držalo in vijačni nastavek ločena. Zato je pri obrabi potrebno zamenjati le obrabljeni vijačni nastavek.
Spojno držalo Rapidaptor z avtomatsko hitro spojko in magnetom za vijačne nastavke C 6,3 in E 6,3 (magnet drži vijak).
Plavajoča uležajena in prosto vrteča puša z magnetnim obročem zanesljivo drži tudi dolge in težke vijake (samo za vijačne nastavke C 6,3).
  • Vpenjalo za vijačne nastavke C 6,3 in E 6,3.
  • Tulec se zaskoči v odprtem položaju. Pri vstavljanju vijačnega nastavka se samodejno zapre.
  • Brez težav je možno izvleči tudi najmanjše vijačne nastavke, saj tulec privzdigne nastavek z magneta.
    –hitrejša menjava nastavkov, vedno z eno roko.

Opomba:

Spojno držalo za prosti tek Rapidaptor, dobavljivo prek naše spletne trgovine (art. 675035 vel. 6,3F).