Držalo z magnetom / hitro spojko 6,3S

Št. art.: 675020 6,3S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotno držalo Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 3888/4/1 K
6-kotno držalo 6,3 mm
Material Plemenito jeklo, INOX
celotna dolžina 50 mm
Zunanji 6-kotnik D 6,3 (1/4 cole)
Pogon na strani stroja E 6,3 (1/4 cole)
primerno za stroje Da
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675020 6,3S
EAN/GTIN 4013288111487
Številka proizvajalca 05071100001

Opis

Izvedba:

Dvodelni sistem, kar pomeni, da sta držalo in vijačni nastavek ločena. Zato je pri obrabi potrebno zamenjati le obrabljeni vijačni nastavek.
Spojno držalo Rapidaptor z avtomatsko hitro spojko in magnetom za vijačne nastavke C 6,3 in E 6,3 (magnet drži vijak).
Iz nerjavnega plemenitega jekla Stainless, brez magneta.
  • Vpenjalo za vijačne nastavke C 6,3 in E 6,3.
  • Tulec se zaskoči v odprtem položaju. Pri vstavljanju vijačnega nastavka se samodejno zapre.
  • Brez težav je možno izvleči tudi najmanjše vijačne nastavke, saj tulec privzdigne nastavek z magneta.
    –hitrejša menjava nastavkov, vedno z eno roko.

Opomba:

Spojno držalo za prosti tek Rapidaptor, dobavljivo prek naše spletne trgovine (art. 675035 vel. 6,3F).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico