{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Classic | |
Velikost križne zareze | 2K | |
za ⌀ vijaka | 3,1 − 5,2 mm | |
Dolžina rezila | 40 mm | |
celotna dolžina | 90 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 668000 2K | |
EAN/GTIN | 7610733001859 | |
Številka proizvajalca | PB 195.2-40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Izvijač za profil Phillips, z ročajem iz umetne mase, Velikost križne zareze: 2K
po ponudbi
Na zalogi
281 kosov na zalogi
8,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
420 kosov na zalogi
6,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips | Izvijač za profil Phillips |
za ⌀ vijaka | 3,1 − 5,2 mm | 3,1–5,2 mm |
celotna dolžina | 90 mm | 82 mm |
Dolžina rezila | 40 mm | 25 mm |
Velikost križne zareze | 2K | 2 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |