Izvijač za profil Phillips, z ročajem iz umetne mase 1K

Št. art.: 668000 1K
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
378 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Classic
Velikost križne zareze 1K
za ⌀ vijaka 2,1 − 3 mm
Dolžina rezila 30 mm
celotna dolžina 75 mm
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 668000 1K
EAN/GTIN 7610733086535
Številka proizvajalca 195.1-30

Opis

Izvedba:

Močan ročaj „Classic“ iz prosojne umetne mase, odporne proti udarcem (brez kadmija). Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.
Kratka izvedba.

Uporaba:

Izvijač za profil Phillips za vijake s križno zarezo po DIN ISO 8764-1.
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
    Velikost križne zareze Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico