Garnitura izvijačev za profil Phillips, z ročajem iz umetne mase, Število izvijačev: 7

Št. art.: 668010 7
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število izvijačev 7
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 668010 7
EAN/GTIN 7610733086573
Številka proizvajalca 1419.

Opis

Izvedba:

Močan ročaj „Classic“ iz prosojne umetne mase, odporne proti udarcem (brez kadmija). Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.

Uporaba:

Izvijač za profil Phillips za vijake s križno zarezo po DIN 7962 list 1 (tudi Phillips Recess).

Vsebina:

Po 1 izvijač art. 668000: Vel. 0; 1; 2; 3; 4; 1K; 2K

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico