Izvijač za profil Phillips, z ročajem iz umetne mase, Velikost križne zareze: 2

Št. art.: 668000 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
434 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Classic
Velikost križne zareze 2
za ⌀ vijaka 3,1 − 5,2 mm
Dolžina rezila 100 mm
celotna dolžina 215 mm
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 668000 2
EAN/GTIN 7610733204052
Številka proizvajalca 190.2-100/6

Opis

Izvedba:

Močan ročaj „Classic“ iz prosojne umetne mase, odporne proti udarcem (brez kadmija). Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.

Uporaba:

Izvijač za profil Phillips za vijake s križno zarezo po DIN ISO 8764-1.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Izvijač za profil Phillips, z ročajem iz umetne mase, Velikost križne zareze: 2

Izvijač za profil Phillips, z ročajem iz umetne mase, Velikost križne zareze: 2

po ponudbi
Na zalogi
434 kosov na zalogi
7,85 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
9,25 €
6,65 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.325 kosov na zalogi
4,61 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips Izvijač za profil Phillips Izvijač za profil Phillips
za ⌀ vijaka 3,1 − 5,2 mm 3,1−5,2 mm 3,1–5,2 mm
celotna dolžina 215 mm 205 mm 207 mm
Dolžina rezila 100 mm 100 mm 100 mm
Velikost križne zareze 2 2 2
Vrsta izdelka Izvijač Izvijač Izvijač

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico