Izvijač za profil Phillips, z ročajem iz umetne mase 0K

Št. art.: 668000 0K
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
289 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Classic
Velikost križne zareze 0K
za ⌀ vijaka −2 mm
Dolžina rezila 30 mm
celotna dolžina 75 mm
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 668000 0K
EAN/GTIN 7610733086528
Številka proizvajalca 195.0-30

Opis

Izvedba:

Močan ročaj „Classic“ iz prosojne umetne mase, odporne proti udarcem (brez kadmija). Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.
Kratka izvedba.

Uporaba:

Izvijač za profil Phillips za vijake s križno zarezo po DIN ISO 8764-1.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Velikost križne zareze Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico