Izvijač za elektroniko, ploščati Kraftform-Micro 2,5 mm

Št. art.: 664600 2,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
699 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina konice b (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 2035 Micro
Širina konice b 2,5 mm
Debelina konice a 0,4 mm
Dolžina rezila 80 mm
celotna dolžina 177 mm
Pogonski profil Ploščati izvijač
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 664600 2,5
EAN/GTIN 4013288192226
Številka proizvajalca 05118008001

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan večkomponenten ročaj z vrtljivo kapo.
Steblo iz kakovostnega orodnega jekla, površina mat kromirana, konice so črne barve.

Uporaba:

Za precizno, učinkovito vijačenje na področju elektronike. Idealni tudi za vsa fina nastavitvena opravila.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico