{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 2035 Micro | |
Širina konice b | 1,8 mm | |
Debelina konice a | 0,3 mm | |
Dolžina rezila | 60 mm | |
celotna dolžina | 157 mm | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 664600 1,8 | |
EAN/GTIN | 4013288192202 | |
Številka proizvajalca | 05118004001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Izvijač za elektroniko, ploščati Kraftform-Micro 1,8 mm
po ponudbi
Na zalogi
395 kosov na zalogi
4,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
413 kosov na zalogi
4,74 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač |
celotna dolžina | 157 | 100 |
Oznaka proizvajalca | 2035 Micro | |
Dolžina rezila | 60 | |
Širina konice b | 1,8 | 1,8 |
Debelina konice a | 0,3 | |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |