Garnitura izvijačev za elektroniko Kraftform-Micro 12

Št. art.: 667170 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
159 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Kraftform Micro 12 Universal 1
Število izvijačev 12
Pogonski profil Ploščati izvijač; Izvijač Pozidriv; Izvijač Torx®; 6-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 667170 12
EAN/GTIN 4013288192141
Številka proizvajalca 05073675001

Opis

Izvedba:

Ročaj z vrtljivo centrirno kapo in cono za hitro vijačenje. Steblo iz posebnega jekla.

Obseg dobave:

12-delno v tekstilni torbici.
Po 1 ploščati izvijač art. 664600, vel. 1,5; 1,8; 2; 2,5; 3.
Po 1 izvijač za profil Phillips art. 668800 vel. 00 in 0.
Po 1 izvijač za profil Torx® podoben art. 625770 vel. TX5 in TX6.
Po 1 izvijač za notranji šestkotnik art. 627470, vel. 0,9; 1,5; 2.

Opomba:

25-delna garnitura ESD „Big Pack“ je na voljo v naši spletni trgovini pod art. 669924, vel. 25.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli