{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 2035 Micro | |
Širina konice b | 1,5 mm | |
Debelina konice a | 0,23 mm | |
Dolžina rezila | 40 mm | |
celotna dolžina | 137 mm | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 664600 1,5 | |
EAN/GTIN | 4013288031877 | |
Številka proizvajalca | 05118002001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Izvijač za elektroniko, ploščati Kraftform-Micro 1,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
722 kosov na zalogi
4,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.048 kosov na zalogi
4,67 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač |
celotna dolžina | 137 | 84 |
Oznaka proizvajalca | 2035 Micro | |
Dolžina rezila | 40 | |
Širina konice b | 1,5 | 1,5 |
Debelina konice a | 0,23 | |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |